I.L.K(池田レンズ工業)
フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
80
トラスコ品番
805-2071
材質
ガラス・プラスチック・鉄・他
質量(g)
299
種類
手持ち式
電源
ACアダプター
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
31×260×80mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221977
M-322AC
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください