I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイトルーペ
倍率(倍)
3
トラスコ品番
805-1962
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
73×34×73(底の直径)
質量(g)
98
種類
ドーム型
レンズ径(Φmm)
65
レンズ
プラスチックレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222074
1847
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください