I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイトルーペ60
(2件のレビュー)
倍率(倍)
5
トラスコ品番
805-1964
材質
ガラス
質量(g)
190
種類
ドーム型
本体寸法(mm)
Φ60×35
レンズ径(Φmm)
60
レンズ
ホワイトガラスレンズ
箱寸法(mm)
縦60×横60×高35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222092
1880
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください