ポケットルーペ

ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)
種類ポケットルーペ内容量1個
全15種類を絞り込む
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
レンズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
質量(g)
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10222302310036079ガラスレンズ
2,000
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
1022231831203.54531ガラスレンズ
1,000
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
102223363126-BU36331.3プラスチックレンズ
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
102223453126-PI36331.3プラスチックレンズ
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
102223543140E350×6067ガラスレンズ
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
102223633146-BR36357.7プラスチックレンズ
3,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
102223723146-BU36357.7プラスチックレンズ
3,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
1022240631503.54536ガラスレンズ
1,200
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1022242431553.55047ガラスレンズ
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
102224423170-P340×5027アクリルレンズ
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
102223273126-BR36331.3プラスチックレンズ
2,500
取扱い終了
返品不可
102223883146-GR36357.7プラスチックレンズ
3,800
取扱い終了
返品不可
102223973146-PI36357.7プラスチックレンズ
3,800
取扱い終了
返品不可
102224153151K3.54552ガラスレンズ
1,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
1022243331603.54538ガラスレンズ
850
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする