I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ 3190
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
57×75
トラスコ品番
805-2002
材質
ガラス・合皮・他
質量(g)
89
種類
ポケットルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 60×横78×高17 (mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222458
3190N
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください