ポケットルーペ43mm

ポケットルーペ43mm - I.L.K(池田レンズ工業)
(1件のレビュー)
倍率(倍)3レンズサイズ(mm)43付属品のし箱入りトラスコ品番805-2075材質プラスチック ・PP(プラスチックケース)・他質量(g)24種類ポケットルーペサイズ(mm)縦 55×横53×高13 (mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10222485M-404
300
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10222485
2020-07-03
用途: 携帯用のルーペとして
大久保石油店

小物を見るために携帯用のルーペとして購入。
ちょうど同形状の類似商品と併せて購入しました。
うーん、ちと見づらいです。
対象物からの間隔が約30mmを超えるとピンボケになります。
また、レンズの中央付近でしかはっきり見えません。
この商品単体だったら
「こんなものかな」
と思ったかもしれませんが、
同時購入したほぼ同形状の別商品と比較するとかなり見づらく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする