I.L.K(池田レンズ工業)
マルチデスクルーペ
倍率(倍)
2・3・6
トラスコ品番
805-1889
材質
ガラス・プラスチック
質量(g)
264
種類
デスクルーペ
レンズ径(Φmm)
80・65
レンズ
ホワイトガラスレンズ・アクリルレンズ
箱寸法(mm)
縦98×横98×高66
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
87×87×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222494
1850
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください