I.L.K(池田レンズ工業)
マルチライトルーペ
倍率(倍)
2倍(小レンズ4倍)
レンズサイズ(mm)
90
トラスコ品番
805-2052
質量(g)
112
種類
手持ち式
レンズ
プラスチックレンズ
使用電池
単3電池2個使用(別売)
サイズ(mm)
219X98X14mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222503
G-7561
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください