I.L.K(池田レンズ工業)
ライト付90mm拡大鏡
(1件のレビュー)
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
90
トラスコ品番
805-2065
質量(g)
203
種類
手持ち式
使用電池
単2電池2個使用(別売)
サイズ(mm)
204X92X49mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222713
LM-90
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください