I.L.K(池田レンズ工業)
ライト付スケールルーペ8倍
倍率(倍)
8
レンズサイズ(mm)
24
トラスコ品番
805-2054
質量(g)
68g(電池別)
種類
スケールルーペ
目盛
0.1mm刻み1cm目盛(アルミ板)
使用電池
単3電池2個使用(別売)
サイズ(mm)
縦133×横50×高45 mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222722
G-7580
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください