時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ

時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)
(1件のレビュー)
レンズ
ガラスレンズ
ダブルレンズ
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)15トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペサイズ(mm)43×31×31mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102233867300
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 時計の状態確認用

どこにも記載が無いのですが実は二重構造になっています。2つのレンズで合計10倍になっていると思われます。1つ外しても5倍程度のレンズとして使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする