I.L.K(池田レンズ工業)
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
23
トラスコ品番
805-2026
質量(g)
10
種類
アイルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
32×31×31mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223395
7210
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください