I.L.K(池田レンズ工業)
小型スタンドルーペ50
(1件のレビュー)
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
50
トラスコ品番
805-1990
材質
ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)
380
種類
スタンドルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦92×横91× 高72 (mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223447
1610
¥
4,000
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください