小型スタンドルーペ75

小型スタンドルーペ75 - I.L.K(池田レンズ工業)
(1件のレビュー)
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)75トラスコ品番805-1992材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)430種類スタンドルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102234651630
5,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-11
用途: 趣味の手芸の羊毛フェルトを刺すとき
その他業種

とても見やすく、高さも大きさも丁度良いです。趣味の手芸用に購入しましたが、三倍なので細かい部分も見やすく助かりました。メガネの拡大鏡を持っていたのですが、机での作業では難があった為今回購入させていただきました。これからも沢山我が家で活躍すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする