I.L.K(池田レンズ工業)
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付
サイズ(mm)
縦 220×横200×高50 (mm)
頭部最大:65(mm)
レンズサイズ(mm)
22×38
材質
ガラス・プラスチック・合皮・他
種類
ヘッドルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223648
BM-120AE
1.8倍(補助レンズ使用時:4.8倍)
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223657
BM-120BE
2.3倍(補助レンズ使用時:5.3倍)
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223666
BM-120CE
2.7倍(補助レンズ使用時:5.7倍)
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223675
BM-120DE
3.5倍(補助レンズ使用時:6.5倍)
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540