京葉光器(LEAF)
リーフ LED100型マグネット拡大鏡
材質
レンズフレーム:樹脂
支柱:ステンレス
サイズ(mm)
幅150×高さ430
マグネット:50×64×56
レンズサイズ(mm)
100
種類
スタンドルーペ(マグネット付)
レンズ
ガラスレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10223912
LED-020M
2
¥85,000
¥
78,980
¥86,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223928
LED-030M
3
¥110,000
¥
98,980
¥108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10223937
LED-040M
4
¥130,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。