京葉光器(LEAF)
リーフ アスフェリカルルーペ 長方型
倍率(倍)
3.5倍、2枚で約6倍
レンズサイズ(mm)
50×42
トラスコ品番
848-1776
材質
アルミ
質量(g)
75
種類
携帯用
レンズ
非球面アクリルレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10224025
ASP-02
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください