曜日別特売

リーフ ガラススケール

リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール - 京葉光器(LEAF)
(2件のレビュー)
内容量1個
全18種類を絞り込む
レンズサイズ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10224043S-101Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224052S-102Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224068S-103Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224077S-104Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224086S-105Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224095S-106Φ26
3,200
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224104S-107Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224113S-108Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224138S-110Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224147S-111Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224156S-112Φ26
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224165S-201Φ35
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224174S-204Φ35
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224183S-206Φ35
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224192S-209Φ35
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224208S-211Φ35
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224217S-212Φ35
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224122S-109-
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10224077
2024-08-22
用途: 工具研磨先端の観察

スケールルーペ本体の取扱説明書にしか詳しく書いていませんが、
Φ26mmスケールはS-100以外は5054(×7)用で、5056(×15)と、5057(×30)に対応していないそうです。
取り付きますが、中心視野が狭く、5056(×15)はφ12mm、5057(×30)はφ3mmより外側は殆ど見えません。
×30ルーペでS-104の方眼ターゲットを利用したかったのですが、同時発注したため知らずに見事に引っ掛かりました。斜めに覗き込めばかろうじて見えますが、到底実務には耐えません。ご注意ください。
あと過剰梱包気味なので発送はメール便で良いと思います。
要対面受取のため結局営業所まで取りに行きました…。

対象商品 : 10224104
2017-07-31
用途: レーザーマーキング機校正

なかなかガラススケールが見つからず、困っていましたが、
こちらで検索~購入ができました。使用感、視認性、良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする