京葉光器(LEAF)
リーフ スモール豆ルーペ
材質
ABS樹脂
質量(g)
4
種類
携帯用
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
約41×23×6t [mm]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10224235
SMA-018
18
10
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10224244
SMA-09
9
15
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください