曜日別特売

リーフ スモール豆ルーペ 繰り出し型

リーフ スモール豆ルーペ 繰り出し型 - 京葉光器(LEAF)
倍率(倍)15:9倍・10:18倍レンズサイズ(mm)15・10トラスコ品番848-1865材質アルミ・ABS樹脂質量(g)13種類携帯用レンズガラスレンズサイズ(mm)約80×23×15t [mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10224253SMA-0918B
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする