京葉光器(LEAF)
リーフ ライトルーペ15倍
倍率(倍)
15
レンズサイズ(mm)
21
トラスコ品番
848-1793
材質
樹脂・アクリル・鉄
質量(g)
100
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ×3枚
サイズ(mm)
幅35×高さ45×長さ180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10224305
LI-15-BP
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません