京葉光器(LEAF)
リーフ 親子ルーペ
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
21
トラスコ品番
848-1818
材質
真鍮・亜鉛
質量(g)
50
種類
携帯用
レンズ
ガラスレンズ各2
サイズ(mm)
幅68×奥行27×厚み17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10224348
RF20-4-BP
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません