電離真空計

電離真空計 - 佐藤真空

多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。
外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。

トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10226274IG-D7A
356,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする