オーツカ光学
スクエアシリーズ OSL-3型
消費電力(W)
6W×2
クランプ幅(mm)
15~60
光源
6W蛍光灯×2本
レンズサイズ(mm)
100×140
支柱(mm)
Φ16×340
横棒(mm)
Φ13×360
全高(mm)
355
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10226624
OSL3X2
6
2
¥
100,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
10226633
OSL3X4
6.5
4
¥
141,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください