オーツカ光学
オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型
倍率
2
レンズサイズ(mm)
220×180
電源
AC100V 50/60Hz
焦点距離(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
透過照明部(mm)
質量(kg)
操作ボックス寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10226642
WIDE-1
ライトボックス式
440
420
32
375
320×200
13.7
-
¥
163,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10226658
WIDE-2
テーブルスタンド式
440
420
16
375
-
13.7
-
¥
131,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
10226667
WIDE-3
ロングバー(クランプ取付)式
-
-
16
375
-
11.5
150×150×80
¥
135,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
10226676
WIDE-4
フリーアーム式
-
-
16
520
-
12.5
150×150×80
¥
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません