液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SM

液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SM - STS液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SM - STS
(2件のレビュー)

IES-55専用の先端側視用ミラーです。

用途
自動車や機械内部の保守点検。
配管内部の点検。
空調設備などの内部点検。
トラスコ品番754-5975材質アルミサイズ16×Φ6mm質量(g)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228733TIP55SM
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228733
2021-04-21
用途: 機械の保守
有限会社ITR Lab.

横の部品の見やすさにより、回転物の偏芯測定に利用中

対象商品 : 10228733
2016-03-31
用途: 内部チェック
製造業

ミラー部が除去不能な汚れおよび傷だらけで使用できなかった。
実はこれの本体の方も別途購入した時も初期不良で使用できなった。
このメーカーの不良率はひどい。
交換対応してもらい使用してみたのだが本体カメラに内蔵のLEDを点灯させると自己に反射してしまい
よく見えなくなる。
自社内で本当に取り付けて使用したことがあるのだろうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
1が参考にしています
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする