曜日別特売

交換レンズ

交換レンズ - GOKOカメラ

紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。
撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。
外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。
ピント合わせ不要!
デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。

タイプ
合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式
撮影レンズ:焦点距離 f=30mm
ズーム
0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率)
1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)
サイズ
全長:86mm
鏡筒部外径:Φ65mm
照明部外径:Φ89mm
質量(g)330付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V)動作環境0~+40℃マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228916LZ3-2-N557-0042
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10228925LZ3-2-P557-0051
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10228898LZ3-2-C557-0026
オープン
取扱い終了
10228907LZ3-2-KM557-0034
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする