曜日別特売

交換レンズストロボ付

交換レンズストロボ付 - GOKOカメラ交換レンズストロボ付 - GOKOカメラ交換レンズストロボ付 - GOKOカメラ

お手持ちの一眼レフで、業務用に適した高品質マクロ撮影を簡単に実現したい方へ。
手ブレが一切起こらず、被写界深度の深い高品質マクロ撮影が、片手撮りでも簡単に実現。
専用ストロボ付きで、いつでも同条件のマクロ撮影を行うことができます。
「一眼レフを使ったことがない助手に高度なマクロ撮影をさせたい」「患部の撮影なので、カメラ設定に時間を割けない」ドクター達にも心強い味方。
皮膚科医、獣医など、専門医の手術時の患部撮影にも大変ご好評いただいております。

焦点可変範囲
0.50倍 角先端より手前1cm 先2cm
0.25倍 角先端より手前1cm 先5cm
内蔵ストロボ
電源スイッチ ON/OFFスイッチ
発光準備 表示:赤色LED点灯
電源 3V : CR2 1本
発光可能回数 : 約350回 (リサイクルタイム約7secになるまで)
外形寸法(mm)
全長:130mm
鏡筒部外径 Φ65mm
レンズf=38mmマウントバヨネット式、キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)動作環境0~+40℃質量(g)250付属品1.指針ユニット2.ストロボユニット3.CR2リチウム電池4.レンズポーチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228934LM-2-C556-9982
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
10228943LM-2-N556-9991
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10228952LM-2-P557-0018
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする