HORIBA
#3551-10D C0ND セル セルコン 0.1
仕様
低電気伝導率(イオン交換水等)水用
トラスコ品番
838-2894
測定範囲
10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
0~60
素子
【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)
50
セル定数
10m-1(0.1cm-1)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10230054
3014081712
¥
72,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください