HORIBA
#3553-10D C0ND セル セルコン 10
仕様
高電気伝導率用
トラスコ品番
838-2895
測定範囲
1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
0~60
素子
【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)
50
セル定数
1000m-1(10cm-1)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10230072
3014081714
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください