HORIBA
#4163-10T F-10シリーズヨウ Tデンキョク
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途
温度補償、温度測定用
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0~100
素子
【温度測定】サーミスタ
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10230133
3014080375
1個
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54858249
3014080375(トレサビリティ関連書類一式)
1セット
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。