HORIBA
#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ
水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番
838-2884
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~60
液絡部
セラミック
使用pH範囲
0~12
内部液
#300(KCl)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10230228
3014080850
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください