HORIBA
#8203-10C カルシウムデンキョク
用途
水質、食品等のカルシウムイオンの測定に
仕様
カルシウムイオン電極8203-10C
セット内容
カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式
【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)
140
注意
※測定には比較電極(対応比較電極:2060A-10T、2565A-10T)が必要です。
※D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54858084
3014068839(トレサビリティ関連書類一式)
1セット
¥
80,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10230648
3014068839
1個
¥
66,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500