#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1

#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1 - HORIBA

水深1mまでの没水測定が可能です。
汎用電気伝導率セル。

仕様防水形セル定数100m-1(1cm-1)測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)必要サンプル量(mL)20~30素子【温度補償】内蔵使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ質量(g)180トラスコ品番838-2838内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102306663014046709
36,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする