曜日別特売

#9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ

#9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ - HORIBA

水深10mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。

仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102306753014047091
90,800
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする