曜日別特売

AC/DCクランプメータ

AC/DCクランプメータ - 共立電気計器

DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付

付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)周波数範囲(Hz)DC、40~2k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC750/1分間
注意
※ 計装信号の電流測定には KEW 2500 をご使用ください。
※ 本製品は低圧回路用に設計されているため、60V以上の回路測定には
使用しないでください。※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10232118MODEL20101台200m/2/20、±1%rdg±2dgt(200mA)(50/60Hz)、±1.5%rdg±8dgt(200mA)(40Hz~2kHz)、±1%rdg±2dgt(2A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±10dgt(2A/20A)(40Hz~2kHz)2/20±1%rdg±2dgt(2A)±1.5%rdg±4dgt(20A)006P(角型9V)×1最大7.5(本体)64、(センサ)23×(本体)142、(センサ)153×(本体)26、(センサ)18約220 (電池含む)(本体)26、(センサ)18
70,000
61,980
68,178(税込)
当日出荷
58127607MODEL2010(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット200m/2/20、±1%rdg±2dgt(200mA)(50/60Hz)、±1.5%rdg±8dgt(200mA)(40Hz~2kHz)、±1%rdg±2dgt(2A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±10dgt(2A/20A)(40Hz~2kHz)2/20±1%rdg±2dgt(2A)±1.5%rdg±4dgt(20A)006P(角型9V)×1最大7.5(本体)64、(センサ)23×(本体)142、(センサ)153×(本体)26、(センサ)18約220(電池含む)(本体)26、(センサ)18
80,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする