マルチ計測器
アナログ・クランプメーター
多機能搭載低価格クランプ・メータ
IEC61010-1,CAT III600V準拠
測定範囲
交流電流:0~6/15/60/150/600A
交流電圧:0~300/600V
直流電圧:0~60V
抵抗:0~1KΩ/100KΩ
温度:専用プローブにより-50℃~200℃
許容誤差
電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下
抵抗:目盛長の±3.0%以下
付属品
ハードケース、テストリード
トラスコ品番
838-4969
寸法(mm)
69(W)×210(H)×34(D)mm
CT窓径
40mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10232766
MODDEL-3000
300/600
6/15/60/150/600
単4マンガン電池×2
40
1KΩ/100KΩ
69×210.5×34
403
69
34
210.5
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください