ポケットメーター実効値

ポケットメーター実効値 - マルチ計測器
連続使用時間(時間)70最大表示3200カウント検波方式真の実行値整流(RMS)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233107MCD-0091個50050032M110×60×9.5LR44×2個(付属)
9,980
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
22339286MCD-009(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット50050032M110×60×9.5LR44×2個(付属)
オープン
44,980
49,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792055MCD-009(英語版一般校正証明書付)1セット50050032M110×60×9.5LR44×2個(付属)
オープン
43,980
48,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする