長谷川電機工業
高圧用検電・検相器
光ファイバーで絶縁性能が高く安全!
被覆電線上から測定可能!
同相、異相、相順を音と光で表示!
高圧裸線でも安全使用
表示
発光:8000LXの明るさでの下で確認可能
発音:1m離れて50dB以上(断続発音)
トラスコ品番
731-0102
使用電池
1.5V乾電池 単5 各2個
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上
対象
キュービクル用
使用電圧範囲
3.3kw~6.6kw
絶縁耐力
20kv 1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10233807
HPI-A6
¥216,700
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください