水本機械製作所
ステンレス Jジョイント
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234175
JJ-4
26
19
4
6
0.29
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
10234184
JJ-5
27
21
5
7
0.49
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
10234193
JJ-6
31
24.5
6
9
0.69
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10234202
JJ-8
38
31
8
12
0.98
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10234166
JJ-10
40
35
10
15
1.96
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください