水本機械製作所
ステンレス コネクティングリンク
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234263
CN-6
21
6
10
1.37
¥
810
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10234272
CN-8
24
8
12
1.96
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
10234218
CN-10
30
10
14.5
2.94
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10234227
CN-11
33
11
17
3.92
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10234236
CN-13
37
13
19
5.39
¥
4,370
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
10234245
CN-16
48
16
24
7.84
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください