水本機械製作所
ステンレス コネクティングリンク 線径5mm長さ17.5mm
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3429
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
10
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
17.5
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
8.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234254
CN-5
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください