水本機械製作所
ステンレス ネジ止めJジョイント
(1件のレビュー)
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
レンチサイズ(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234297
JJM-5
27
21
1.5
5
7
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
10234306
JJM-6
31
24.5
1.5
6
9
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
10234315
JJM-8
38
31
2
8
12
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
10234288
JJM-10
40
35
2
10
15
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください