ダイケン
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途
体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)
200×500×15
適合厚さ(mm)
15または18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
開口率(%)
換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234367
VSL2050
849-3760
1.8
【メインバー】15
41
339
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10234376
VST2050
849-3763
1.9
【メインバー】14
39
313
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください