フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900 - ダイケン

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。

用途体育館などの床下の自然換気用材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番849-3762セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)3.2ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)615内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234394VSL2090
21,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする