ダイケン
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途
体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)
160×860
材質
本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番
849-3530
セット内容
取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)
200×900×15
質量(kg)
2.1
開口率(%)
26.5
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm
2
)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234428
B5ND900
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください