フロア換気口 防虫網付 200×600

フロア換気口 防虫網付 200×600 - ダイケン

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。

用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×560材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234446B5N600
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする