曜日別特売

ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー

ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー - ダイケン

合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。
在来工法用です。
スチール底板付の高強度タイプです。

用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234647HDIK46
33,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする