曜日別特売

ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ

ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ - ダイケン

木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。
直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。

用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバートラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234656HFPB360
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする