床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用

床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用 - ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用 - ダイケン
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234805FAC45849-3624ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本、アンカー:8個、目地用スペーサー:8個【カーペット】7
27,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
10234814FAP45849-3632ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本【樹脂タイル】3
27,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする